Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWDK732HDZ W5 COP. RIDUZIONE DX 400-200 SP 1 HDZ - WDK732HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWDK732HDZ W5 COP. RIDUZIONE DX 400-200 SP 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391390

Artikelnummer

SCZWDK732HDZ

Herstellernummer

WDK732HDZ

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio riduzione DX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente