DKC-COMBITECH - SCZWDK730HDZ W5 COP. RIDUZIONE DX 400-100 SP 1 HDZ - WDK730HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603406681
Artikelnummer
SCZWDK730HDZ
Herstellernummer
WDK730HDZ
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


