DKC-COMBITECH - SCZWDK632HDZ W5 COP. RIDUZIONE DX 300-200 SP 1 HDZ - WDK632HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603406674
Artikelnummer
SCZWDK632HDZ
Herstellernummer
WDK632HDZ
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


