DKC-COMBITECH - SCZWBK636HDZ W5 COP. CURVA PIANA 90 B.300 SP 1 HDZ - WBK636HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603404397
Artikelnummer
SCZWBK636HDZ
Herstellernummer
WBK636HDZ
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


