Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWB5856HDZ W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.5 HDZ - WB5856HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWB5856HDZ W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603359499

Artikelnummer

SCZWB5856HDZ

Herstellernummer

WB5856HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana 90° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230