Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWAK736IX4 W5 COP. CURVA PIANA 45 B.400 SP 1 IX4 - WAK736IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWAK736IX4 W5 COP. CURVA PIANA 45 B.400 SP 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Richtungsänderung - horizontal

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391987

Artikelnummer

SCZWAK736IX4

Herstellernummer

WAK736IX4

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva piana 45? in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente