DKC-COMBITECH - SCZWA5843IX4 W5 CURVA PIANA 45? 500X100 R=300 SP.1,2 - WA5843IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung - Segmentbogen
Packung
1 ST
EAN
8033603340657
Artikelnummer
SCZWA5843IX4
Herstellernummer
WA5843IX4
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung:
Segmentbogen
Scharnierend:
nein
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Innenradius:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


