Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP4212HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 1200 - SP4212HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP4212HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41  MM 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil doppelseitig

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102934

Artikelnummer

SCZSP4212HDZ

Herstellernummer

SP4212HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil doppelseitig

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4212HDZ - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 1200