Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP4205HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 550 Z - SP4205HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP4205HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41  MM 550  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Ausführung - Auflageprofil

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102897

Artikelnummer

SCZSP4205HDZ

Herstellernummer

SP4205HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

500 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Auflageprofil

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.