DKC-COMBITECH - SCZSP4203HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 350 Z - SP4203HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 82 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102873
Artikelnummer
SCZSP4203HDZ
Herstellernummer
SP4203HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
300 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4203HDZ - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 300 Z


