DKC-COMBITECH - SCZSP4202HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 250 Z - SP4202HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 82 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102866
Artikelnummer
SCZSP4202HDZ
Herstellernummer
SP4202HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
200 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.


