DKC-COMBITECH - SCZSP4202EGC B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 250 E - SP4202EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603102552
Artikelnummer
SCZSP4202EGC
Herstellernummer
SP4202EGC
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


