DKC-COMBITECH - SCZSP2012EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1200 - SP2012EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1200 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102545
Artikelnummer
SCZSP2012EGC
Herstellernummer
SP2012EGC
Hersteller
DKC
Länge:
1200 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


