Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2010HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000 - SP2010HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2010HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21  MM 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Ausführung - Auflageprofil

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102842

Artikelnummer

SCZSP2010HDZ

Herstellernummer

SP2010HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

1000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Auflageprofil

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.