Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2010EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000 - SP2010EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2010EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21  MM 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Ausführung - Auflageprofil

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102538

Artikelnummer

SCZSP2010EGC

Herstellernummer

SP2010EGC

Hersteller

DKC

Länge:

1000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Auflageprofil

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2010EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000