DKC-COMBITECH - SCZSP2006HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 650 - SP2006HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102828
Artikelnummer
SCZSP2006HDZ
Herstellernummer
SP2006HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.


