DKC-COMBITECH - SCZSP2006EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 650 - SP2006EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102514
Artikelnummer
SCZSP2006EGC
Herstellernummer
SP2006EGC
Hersteller
DKC
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


