DKC-COMBITECH - SCZSP2005HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 550 - SP2005HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603102811
Artikelnummer
SCZSP2005HDZ
Herstellernummer
SP2005HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
500 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.


