DKC-COMBITECH - SCZSP2003EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 350 - SP2003EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603102484
Artikelnummer
SCZSP2003EGC
Herstellernummer
SP2003EGC
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2003EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300


