Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2002HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 250 - SP2002HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2002HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21  MM 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102781

Artikelnummer

SCZSP2002HDZ

Herstellernummer

SP2002HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2002HDZ - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 200