Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMVJ04AIX6 W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX6 - MVJ04AIX6

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMVJ04AIX6 W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603392885

Artikelnummer

SCZMVJ04AIX6

Herstellernummer

MVJ04AIX6

Hersteller

DKC

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gancio fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 316. Filettatura M4.