Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMVJ04AIX4 W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX4 - MVJ04AIX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMVJ04AIX4 W5 GANCIO FISSAGGIO COPERCHIO M4 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603354487

Artikelnummer

SCZMVJ04AIX4

Herstellernummer

MVJ04AIX4

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gancio fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 304. Filettatura M4.