Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPS06IIX6 W5 PIASTRINA SUP. FISS. A TRAVE IX6 - MPS06IIX6

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPS06IIX6 W5 PIASTRINA SUP. FISS. A TRAVE IX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603376793

Artikelnummer

SCZMPS06IIX6

Herstellernummer

MPS06IIX6

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastrina che in combinazione con vite testa cilindrica M6x25, rondella piana D6 e dado ad ancora M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella a profilo.