Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPS06IEGC W5 PIASTRINA SUP. FISS. A TRAVE EGC - MPS06IEGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPS06IEGC W5 PIASTRINA SUP. FISS. A TRAVE EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603340305

Artikelnummer

SCZMPS06IEGC

Herstellernummer

MPS06IEGC

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastrina che in combinazione con vite testa cilindrica M6x25, rondella piana D6 e dado ad ancora M6 costituiscono gli elementi per il fissaggio passerella a profilo.