Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPS04AIX6 W5 PIASTRINA PER FISSAGGIO COPERCHIO M4 - MPS04AIX6

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPS04AIX6 W5 PIASTRINA PER FISSAGGIO COPERCHIO M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603340343

Artikelnummer

SCZMPS04AIX6

Herstellernummer

MPS04AIX6

Hersteller

DKC

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Piastrina per fissaggio coperchio in acciaio inox AISI 316. Filettatura M4.