DKC-COMBITECH - SCZMPS04AIX4 W5 PIASTRINA PER FISSAGGIO COPERCHIO M4 - MPS04AIX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8033603359444
Artikelnummer
SCZMPS04AIX4
Herstellernummer
MPS04AIX4
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


