Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPK05IIX6 W5 DISTANZIATORE COPERCHIO INTERNO IX6 - MPK05IIX6

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPK05IIX6 W5 DISTANZIATORE COPERCHIO INTERNO IX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603406636

Artikelnummer

SCZMPK05IIX6

Herstellernummer

MPK05IIX6

Hersteller

DKC

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 316. Tipo interno.