Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPK05EIX4 W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO IX4 - MPK05EIX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPK05EIX4 W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603404168

Artikelnummer

SCZMPK05EIX4

Herstellernummer

MPK05EIX4

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Distanziatore coperchio in acciaio inox AISI 304. Tipo esterno.