Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMPK05EHDZ W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO HDZ - MPK05EHDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMPK05EHDZ W5 DISTANZIATORE COPERCHIO ESTERNO HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603359420

Artikelnummer

SCZMPK05EHDZ

Herstellernummer

MPK05EHDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Distanziatore coperchio in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Tipo esterno.