Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP4004HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 450 ZC - MP4004HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP4004HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 450 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 450...450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102750

Artikelnummer

SCZMP4004HDZ

Herstellernummer

MP4004HDZ

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

450...450 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.