Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2206EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 650 - MP2206EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2206EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21  MM 650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 650 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603102415

Artikelnummer

SCZMP2206EGC

Herstellernummer

MP2206EGC

Hersteller

DKC

Länge:

650 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

42 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZMP2206EGC - B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 650