DKC-COMBITECH - SCZMP2205EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 550 - MP2205EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 550 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 42 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603102408
Artikelnummer
SCZMP2205EGC
Herstellernummer
MP2205EGC
Hersteller
DKC
Länge:
550 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


