DKC-COMBITECH - SCZMP2204HDZ B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 450 - MP2204HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 450 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 42 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603102705
Artikelnummer
SCZMP2204HDZ
Herstellernummer
MP2204HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
450 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.


