DKC-COMBITECH - SCZMP2204EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 450 - MP2204EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 450...450 mm
Ausführung - Wandausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8033603102392
Artikelnummer
SCZMP2204EGC
Herstellernummer
MP2204EGC
Hersteller
DKC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
450...450 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZMP2204EGC - B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 450


