Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2203HDZ B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 350 - MP2203HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2203HDZ B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21  MM 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 350 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603102699

Artikelnummer

SCZMP2203HDZ

Herstellernummer

MP2203HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

350 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

42 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.