Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2006HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 650 ZC - MP2006HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2006HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 650 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 658 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102675

Artikelnummer

SCZMP2006HDZ

Herstellernummer

MP2006HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

658 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.