Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2006EGC B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 650 EZ - MP2006EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2006EGC B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 650 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 650...650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102361

Artikelnummer

SCZMP2006EGC

Herstellernummer

MP2006EGC

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

650...650 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.