Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2005HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 550 ZC - MP2005HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2005HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 550 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 550...550 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059580

Artikelnummer

SCZMP2005HDZ

Herstellernummer

MP2005HDZ

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

550...550 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.