Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP2004HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 450 ZC - MP2004HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP2004HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 450 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 458 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102651

Artikelnummer

SCZMP2004HDZ

Herstellernummer

MP2004HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

458 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.