DKC-COMBITECH - SCZMG2004IX4 B5 MENSOLA A C GALLERIA B.400 SP 25/10 - MG2004IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603138346
Artikelnummer
SCZMG2004IX4
Herstellernummer
MG2004IX4
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
64 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


