DKC-COMBITECH - SCZMG2004HDZ B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.400 ZC - MG2004HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603138315
Artikelnummer
SCZMG2004HDZ
Herstellernummer
MG2004HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
64 N
Werkstoffgüte:
sonstige


