Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMG2003IX4 B5 MENSOLA A C GALLERIA B.300 SP 25/10 - MG2003IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMG2003IX4 B5 MENSOLA A C GALLERIA  B.300 SP 25/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603138339

Artikelnummer

SCZMG2003IX4

Herstellernummer

MG2003IX4

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

84 N

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mensola per galleria, realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore acciaio 2,5 mm.