Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR5300GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.50 ZS - LR5300GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR5300GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 300 H.50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102125

Artikelnummer

SCZLR5300GZS

Herstellernummer

LR5300GZS

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato Sendzimir. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 300 mm.