Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR5100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.50 ZC - LR5100HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR5100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.50 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102989

Artikelnummer

SCZLR5100HDZ

Herstellernummer

LR5100HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato a caldo. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 100 mm.