Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR1200GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 200 H.100 ZS - LR1200GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR1200GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 200 H.100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102071

Artikelnummer

SCZLR1200GZS

Herstellernummer

LR1200GZS

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato Sendzimir. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 200 mm.