Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR1100GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.100 ZS - LR1100GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR1100GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102064

Artikelnummer

SCZLR1100GZS

Herstellernummer

LR1100GZS

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato Sendzimir. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 100 mm.