DKC-COMBITECH - SCZLP6006HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 620 25/10 ZC - LP6006HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 647 mm
Höhe - 167 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8033603059535
Artikelnummer
SCZLP6006HDZ
Herstellernummer
LP6006HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
647 mm
Höhe:
167 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
620...620 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.


