Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP6006EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 620 25/10 EZ - LP6006EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP6006EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 620 25/10 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 647 mm

  • Höhe - 167 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8033603106154

Artikelnummer

SCZLP6006EGC

Herstellernummer

LP6006EGC

Hersteller

DKC

Länge:

647 mm

Höhe:

167 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

620...620 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.