Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP6005HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 ZC - LP6005HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP6005HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 520 25/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 547 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8033603059528

Artikelnummer

SCZLP6005HDZ

Herstellernummer

LP6005HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

547 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

520...520 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.