DKC-COMBITECH - SCZLP6004EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 EZ - LP6004EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 447 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105782
Artikelnummer
SCZLP6004EGC
Herstellernummer
LP6004EGC
Hersteller
DKC
Länge:
447 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
420...420 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °


